Phoenix Contact - Cable preconfectionne, SUB-D fem 25 poles et libre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - SPS-autres appareils
longueur - 3 m
finition raccordement électrique, côté champ - autre
finition raccordement électrique, côté boîtier - autre
nombre de pôles - 25
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356546843
Réf. Sonepar
00126654684
Réf. Fournisseur
2926195
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
fonction
SPS-autres appareils
longueur
3 m
finition raccordement électrique, côté champ
autre
finition raccordement électrique, côté boîtier
autre
nombre de pôles
25
adapté à une carte d'entrée PLC
Oui
adapté à une carte de sortie PLC
Oui
adapté aux signaux numériques
Oui
adapté aux signaux analogiques
Oui
Câble rond blindé préconfectionné, connecteur femelle à 25 pôles SUB-D et une extrémité non terminée avec embouts. La tresse de blindage est fournie sur une extrémité de câble distincte. Longueur : 3m