Phoenix Contact - Cable avec connecteur male SUB-D 25 et extremite libre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - SPS-autres appareils
longueur - 6 m
finition raccordement électrique, côté champ - autre
finition raccordement électrique, côté boîtier - autre
nombre de pôles - 25
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356548229
Réf. Sonepar
00126654822
Réf. Fournisseur
2926564
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
fonction
SPS-autres appareils
longueur
6 m
finition raccordement électrique, côté champ
autre
finition raccordement électrique, côté boîtier
autre
nombre de pôles
25
adapté à une carte d'entrée PLC
Oui
adapté à une carte de sortie PLC
Oui
adapté aux signaux numériques
Oui
adapté aux signaux analogiques
Oui
Câble blindé avec un connecteur mâle à 25 pôles SUB-D et une extrémité non terminée repérés de 1 à 25 et munis d'embouts. La tresse de blindage est fournie sur une extrémité de câble distincte. Longueur du câble : 6 m