Phoenix Contact - Boitier electronique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de boîtier - ouvert
largeur - 75 mm
hauteur - 103 mm
profondeur - 102 mm
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017918126384
Réf. Sonepar
00126812638
Réf. Fournisseur
2942881
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de boîtier
ouvert
largeur
75 mm
hauteur
103 mm
profondeur
102 mm
matériau
plastique
indice de protection (IP)
IP20
couleur
noir
finition de la surface
autre
numéro RAL
9005
largeur en nombre de modules
0.075
température d'utilisation
-40...105 °C
avec blindage
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée
Non
montage possible sur barres profilées
Non
montage mural possible
Non
boîtier connectable
Oui
ouvertures d'aération disponibles
Non
Boîtier fermé, Boîtier complet, avec fentes d'aération, largeur: 75 mm, profondeur: 102 mm, coloris: noir (9005), connexion transversale: sans connecteur de bus, nombre de pôles connecteur transversal: sans objet