Phoenix Contact - Bloc diodes
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - diode
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 250...250 V
type de tension d'actionnement - AC
avec affichage LED - Non
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 250...250 V
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
4017918083977
Réf. Sonepar
00126808397
Réf. Fournisseur
2950129
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
fonction
diode
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
250...250 V
type de tension d'actionnement
AC
avec affichage LED
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
250...250 V
Module à diodes, avec 14 diodes, anode en commun, type 1N 4007