Phoenix Contact - Boitier electronique

Phoenix Contact - Boitier electronique

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de boîtier - ouvert

  • montage possible sur barres profilées - Non

  • montage mural possible - Non

  • largeur - 72 mm

  • hauteur - 37.5 mm

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

4017918099343

Réf. Sonepar

00126809934

Réf. Fournisseur

2959340

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de boîtier

ouvert

montage possible sur barres profilées

Non

montage mural possible

Non

largeur

72 mm

hauteur

37.5 mm

matériau

autre

boîtier connectable

Oui

avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée

Non

finition de la surface

non traité

couleur

vert

numéro RAL

6021

profondeur

89.6 mm

Elément latéral gauche, avec pied, largeur : 5 mm, longueur : 72 mm, se monte sur NS 32 ou NS 35-7,5