Phoenix Contact - Boitier electronique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de boîtier - ouvert
montage possible sur barres profilées - Non
montage mural possible - Non
largeur - 72 mm
hauteur - 37.5 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4017918104436
Réf. Sonepar
00126810443
Réf. Fournisseur
2959353
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de boîtier
ouvert
montage possible sur barres profilées
Non
montage mural possible
Non
largeur
72 mm
hauteur
37.5 mm
matériau
autre
boîtier connectable
Oui
finition de la surface
non traité
couleur
vert
numéro RAL
6021
profondeur
89.6 mm
Elément latéral, à droite, avec pied, largeur : 5 mm, largeur : 72 mm, se monte sur NS 32 ou NS 35-7,5