Phoenix Contact - Relais individuels
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé
courant nominal - 6 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 12...12 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 14.4...14.4 V
type de tension d'actionnement - DC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017918130893
Réf. Sonepar
00126813089
Réf. Fournisseur
2961105
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition du raccordement électrique
connexion circuit imprimé
courant nominal
6 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
12...12 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
14.4...14.4 V
type de tension d'actionnement
DC
avec pinces amovibles
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
12...12 V
entraînement, polarité
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
avec contacts à guidage forcé
Non
type de contact de commutation
contact simple
appareil complet avec socle
Non
avec affichage LED
Non
indice de protection (IP)
IP20
largeur
5 mm
hauteur
28 mm
profondeur
15 mm
Relais miniature enfichable, avec contact de puissance, 1 inverseur, tension d'entrée 24 V DC