Phoenix Contact - Relais individuels

Phoenix Contact - Relais individuels

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé

  • courant nominal - 0.05 A

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 14.4...14.4 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

4017918130879

Réf. Sonepar

00126813087

Réf. Fournisseur

2961121

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique

connexion circuit imprimé

courant nominal

0.05 A

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

14.4...14.4 V

type de tension d'actionnement

DC

avec pinces amovibles

Non

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

24...24 V

entraînement, polarité

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

1

avec contacts à guidage forcé

Non

type de contact de commutation

contact simple

appareil complet avec socle

Non

avec affichage LED

Non

indice de protection (IP)

autre

largeur

5 mm

hauteur

28 mm

profondeur

15 mm

Relais miniature enfichable, avec contact doré, 1 inverseur, tension d'entrée 24 V DC