Phoenix Contact - Module a relais statique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 19.2...28.8 V
type de tension d'entrée - DC
tension de sortie - 3...33 V
type de tension de sortie - DC
courant de fonctionnement nominal Ie - 3 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017918130480
Réf. Sonepar
00126813048
Réf. Fournisseur
2966634
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
tension d'entrée
19.2...28.8 V
type de tension d'entrée
DC
tension de sortie
3...33 V
type de tension de sortie
DC
courant de fonctionnement nominal Ie
3 A
type de sortie numérique
électronique
avec affichage LED
Oui
Interface PLC, comprenant le module de base PLC-BSC avec raccordement vissé et relais à semi-conducteurs miniature enfichable, pour montage sur profilé NS 35-7,5, entrée : 24 V DC, sortie : 3-33 V DC-3 A