Phoenix Contact - Module actif
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 50
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.018 A
tension assignée (Ue) - 24 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - fiche plate
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017918917517
Réf. Sonepar
00126891751
Réf. Fournisseur
2968373
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles
50
calibre/courant nominal assigné (In)
0.018 A
tension assignée (Ue)
24 V
finition raccordement électrique, côté champ
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande
fiche plate
degré de pollution
2
profondeur
62.5 mm
largeur
271.5 mm
hauteur
125.5 mm
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
Module de sorties Varioface, avec 32 relais miniatures enfichés, 1 contact inverseur, pour 24 V DC (relais inclus)