Phoenix Contact - Module actif
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 14
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.023 A
tension assignée (Ue) - 24 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - fiche plate
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017918130350
Réf. Sonepar
00126813035
Réf. Fournisseur
2979485
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles
14
calibre/courant nominal assigné (In)
0.023 A
tension assignée (Ue)
24 V
finition raccordement électrique, côté champ
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande
fiche plate
degré de pollution
2
profondeur
53.92 mm
largeur
135 mm
hauteur
77 mm
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
Module de sortie VARIOFACE, avec 8 relais miniatures enfichés, avec chacun 1 inverseur, pour 24 V DC (relais inclus)