Phoenix Contact - Safety-Relais de Couplage-
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 120...120 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 120...120 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
avec pinces amovibles - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4017918952907
Réf. Sonepar
00126895290
Réf. Fournisseur
2981376
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
120...120 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
120...120 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
avec pinces amovibles
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
120...120 V
entraînement, polarité
polarisé
comportement de commutation de l'entraînement
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
avec contacts à guidage forcé
Oui
type de contact de commutation
contact double
appareil complet avec socle
Non
avec affichage LED
Non
indice de protection (IP)
IP20
largeur
17.5 mm
hauteur
75 mm
profondeur
60.5 mm
Relais de couplage sécurisé avec contacts à guidage forcé, 2 contacts inverseurs, une borne à vis fixe à 1 canal, largeur: 17,5mm