Phoenix Contact - Safety-Relais de Couplage-

Phoenix Contact - Safety-Relais de Couplage-

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • courant nominal - 6 A

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4017918987787

Réf. Sonepar

00126898778

Réf. Fournisseur

2981444

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

courant nominal

6 A

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

24...24 V

type de tension d'actionnement

AC/DC

avec pinces amovibles

Non

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

24...24 V

entraînement, polarité

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

avec contacts à guidage forcé

Oui

type de contact de commutation

contact double

appareil complet avec socle

Non

avec affichage LED

Non

indice de protection (IP)

IP20

largeur

40 mm

hauteur

111 mm

profondeur

55.75 mm

Relais de couplage sécurisé avec contacts à guidage forcé, 4 contacts NO, 2 contacts NF, une borne à vis fixe, largeur: 40mm