Phoenix Contact - Safety-Relais de Couplage-
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
évaluation des entrées - à un et deux canaux
modèle - appareil de base
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 20.4...20.4 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356138611
Réf. Sonepar
00126613861
Réf. Fournisseur
2981842
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
évaluation des entrées
à un et deux canaux
modèle
appareil de base
finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
20.4...20.4 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
catégorie d'arrêt selon IEC 60204
autre
type de tension d'actionnement
AC/DC
adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence
Non
adapté à la surveillance de vannes
Non
adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques
Non
adapté à la surveillance de capteurs tactiles
Non
adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques
Non
adapté à la surveillance de commutateurs de proximité
Non
montage possible sur barres profilées
Oui
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
24...24 V
avec pinces amovibles
Oui
avec entrée de démarrage
Non
avec fonction silence
Non
avec boucle de retour
Non
retardement du déclenchement
0.015...0.015 s
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur
0
avec homologation BG BIA
Non
avec homologation selon UL
Oui
largeur
22.5 mm
hauteur
114.5 mm
profondeur
113.7 mm
Relais de couplage sécurisé avec contacts forcés, 3contacts NO, 3contact NF, largeur: 22,5mm, bloc de jonction Push-in enfichable