Phoenix Contact - Safety-Relais de Couplage-
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
courant nominal - 6 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356343343
Réf. Sonepar
00126634334
Réf. Fournisseur
2981952
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
courant nominal
6 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
avec pinces amovibles
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
24...24 V
entraînement, polarité
polarisé
comportement de commutation de l'entraînement
monostable
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
avec contacts à guidage forcé
Oui
type de contact de commutation
contact double
indice de protection (IP)
IP20
hauteur
99 mm
profondeur
99 mm
Relais de couplage sécurisé avec contacts à guidage forcé, 5 contacts NO, 1 contacts NF, une borne à vis enfichable, largeur: 22,5mm