Phoenix Contact - Pont enfichable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
courant assigné In - 17.5 A
nombre de bornes reliées - 50
dimension de trame - 3.5 mm
couleur - bleu
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356675987
Réf. Sonepar
00126667598
Réf. Fournisseur
3000708
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
autre
courant assigné In
17.5 A
nombre de bornes reliées
50
dimension de trame
3.5 mm
couleur
bleu
isolé
Oui
mode de pose
autre
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Non
Pont, Nombre de pôles : 50, coloris : bleu