Phoenix Contact - Pont enfichable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 24 A
nombre de bornes reliées - 2
dimension de trame - 5.2 mm
couleur - rouge
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017918188511
Réf. Sonepar
00126818851
Réf. Fournisseur
3030161
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
connecteur transversal
courant assigné In
24 A
nombre de bornes reliées
2
dimension de trame
5.2 mm
couleur
rouge
tension assignée (Ue)
800 V
isolé
Oui
mode de pose
autre
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Non
Pont enfichable, Nombre de pôles : 2, coloris : rouge