Phoenix Contact - Pont enfichable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 32 A
nombre de bornes reliées - 10
dimension de trame - 6.2 mm
couleur - rouge
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017918188580
Réf. Sonepar
00126818858
Réf. Fournisseur
3030271
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
connecteur transversal
courant assigné In
32 A
nombre de bornes reliées
10
dimension de trame
6.2 mm
couleur
rouge
tension assignée (Ue)
800 V
isolé
Oui
mode de pose
enfichable
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Non
Pont enfichable, Nombre de pôles : 10, coloris : rouge