Phoenix Contact - Pont enfichable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 32 A
nombre de bornes reliées - 5
dimension de trame - 6.2 mm
couleur - rouge
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4017918188801
Réf. Sonepar
00126818880
Réf. Fournisseur
3030349
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
connecteur transversal
courant assigné In
32 A
nombre de bornes reliées
5
dimension de trame
6.2 mm
couleur
rouge
tension assignée (Ue)
500 V
isolé
Oui
mode de pose
enfichable
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Non
Pont enfichable, Nombre de pôles : 5, coloris : rouge