Phoenix Contact - Pont enfichable

Phoenix Contact - Pont enfichable

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • courant assigné In - 41 A

  • nombre de bornes reliées - 20

  • dimension de trame - 4.2 mm

  • couleur - rouge

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

4017918188504

Réf. Sonepar

00126818850

Réf. Fournisseur

3030352

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle

autre

courant assigné In

41 A

nombre de bornes reliées

20

dimension de trame

4.2 mm

couleur

rouge

tension assignée (Ue)

500 V

isolé

Oui

mode de pose

autre

finition antidéflagrante 'Ex e'

Non

avec protection contre les contacts accidentels

Non

Pont enfichable, Nombre de pôles : 20, coloris : rouge