Phoenix Contact - Bloc de jonction avec raccordement a la terre

Phoenix Contact - Bloc de jonction avec raccordement a la terre

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction PEN possible - Non

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...1.5 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort

  • nombre d'étages - 1

  • nombre de positions de serrage par étage - 3

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4017918186661

Réf. Sonepar

00126818666

Réf. Fournisseur

3031144

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

fonction PEN possible

Non

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0.08...1.5 mm²

finition raccordement électrique 1

raccordement par borne à ressort

nombre d'étages

1

nombre de positions de serrage par étage

3

mode de pose

profilé chapeau 35 mm

couleur

vert/jaune

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

0.14...1.5 mm²

section de raccordement cable rigide

0.08...1.5 mm²

section de raccordement cable souple

0.08...1.5 mm²

finition raccordement électrique 2

raccordement par borne à ressort

matériau du corps isolant

thermoplastique

température d'utilisation

-60...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

largeur

4.2 mm

hauteur

36.5 mm

profondeur

60.5 mm

plaque de fermeture requise

Oui

Bloc de jonction simple, raccordement à ressort, sections : 0,08 mm² - 1,5 mm², largeur : 4,2 mm, coloris : vert-jaune, type de montage : NS 35-7,5, NS 35-15