Phoenix Contact - Adaptateur de test
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connexion - autre
nombre de pôles - 1
diamètre de la broche - 2.4 mm
avec câble de raccordement - Non
couleur - jaune
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4046356280327
Réf. Sonepar
00126628032
Réf. Fournisseur
3032745
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de connexion
autre
nombre de pôles
1
diamètre de la broche
2.4 mm
avec câble de raccordement
Non
couleur
jaune
connectable
Non
verrouillable
Non
Adaptateur d'essai, coloris : jaune