Phoenix Contact - Bloc de jonction double etage avec raccordement a la terre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction PEN possible - Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...4 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
nombre d'étages - 2
nombre de positions de serrage par étage - 4
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356053518
Réf. Sonepar
00126605351
Réf. Fournisseur
3035072
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
fonction PEN possible
Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.08...4 mm²
finition raccordement électrique 1
raccordement par borne à ressort
nombre d'étages
2
nombre de positions de serrage par étage
4
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
couleur
vert/jaune
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.14...4 mm²
section de raccordement cable rigide
0.08...6 mm²
section de raccordement cable souple
0.08...4 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement par borne à ressort
matériau du corps isolant
autre
température d'utilisation
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
6.2 mm
hauteur
55 mm
profondeur
92.4 mm
plaque de fermeture requise
Oui
Bloc de jonction à 2 étages, sections : 0,08 mm² - 6 mm², raccordement à ressort, largeur : 6,2 mm, coloris : vert-jaune, type de montage : NS 35-7,5, NS 35-15