Phoenix Contact - Pont enfichable

Phoenix Contact - Pont enfichable

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur transversal

  • courant assigné In - 24 A

  • nombre de bornes reliées - 10

  • dimension de trame - 5.2 mm

  • couleur - bleu

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4017918839185

Réf. Sonepar

00126883918

Réf. Fournisseur

3036916

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle

connecteur transversal

courant assigné In

24 A

nombre de bornes reliées

10

dimension de trame

5.2 mm

couleur

bleu

tension assignée (Ue)

0 V

isolé

Oui

mode de pose

enfichable

finition antidéflagrante 'Ex e'

Non

avec protection contre les contacts accidentels

Non

Pont enfichable, Nombre de pôles : 10, coloris : bleu