Phoenix Contact - Pont enfichable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
courant assigné In - 24 A
nombre de bornes reliées - 20
dimension de trame - 5.2 mm
couleur - bleu
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017918839192
Réf. Sonepar
00126883919
Réf. Fournisseur
3036929
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
autre
courant assigné In
24 A
nombre de bornes reliées
20
dimension de trame
5.2 mm
couleur
bleu
tension assignée (Ue)
500 V
isolé
Oui
mode de pose
autre
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Non
Pont enfichable, Nombre de pôles : 20, coloris : bleu