Phoenix Contact - Bloc de jonction simple

Phoenix Contact - Bloc de jonction simple

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1.5...25 mm²

  • courant assigné In - 76 A

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - profilé chapeau 35 mm

  • nombre de positions de serrage par étage - 2

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4017918977535

Réf. Sonepar

00126897753

Réf. Fournisseur

3044199

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

1.5...25 mm²

courant assigné In

76 A

finition raccordement électrique 1

raccordement à vis

mode de pose

profilé chapeau 35 mm

nombre de positions de serrage par étage

2

tension assignée (Ue)

1000 V

couleur

gris

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

1...16 mm²

section de raccordement cable rigide

1.5...25 mm²

section de raccordement cable souple

1...6 mm²

finition raccordement électrique 2

raccordement à vis

nombre d'étages

1

matériau du corps isolant

thermoplastique

température d'utilisation

-60...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

largeur

12.2 mm

hauteur

54.4 mm

profondeur

55.5 mm

finition antidéflagrante 'Ex e'

Oui

plaque de fermeture requise

Oui

étages reliés à l'intérieur

Non

Bloc de jonction simple, raccordement vissé, sections : 1,5 mm² - 25 mm², largeur : 12,2 mm, coloris : gris, type de montage : NS 35-7,5, NS 35-15