Phoenix Contact - Bloc de jonction double etage a fonction
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...6 mm²
courant assigné In - 30 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre de positions de serrage par étage - 2
tension assignée (Ue) - 500 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017918997052
Réf. Sonepar
00126899705
Réf. Fournisseur
3044720
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.14...6 mm²
courant assigné In
30 A
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
nombre de positions de serrage par étage
2
tension assignée (Ue)
500 V
mode de pose
autre
couleur
gris
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.14...4 mm²
section de raccordement cable rigide
0.14...6 mm²
section de raccordement cable souple
0.14...1.5 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
nombre d'étages
2
étages reliés à l'intérieur
Non
matériau du corps isolant
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
température d'utilisation
-60...105 °C
largeur
6.2 mm
hauteur
64.4 mm
profondeur
69.9 mm
plaque de fermeture requise
Oui
avec prise de test intégrée
Non
Bloc de jonction à 2 étages, sections : 0,14 mm² - 6 mm², raccordement vissé, largeur : 6,2 mm, coloris : gris, type de montage : NS 35-7,5, NS 35-15