Phoenix Contact - Bloc de jonction porte fusible sectionnable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...6 mm²
courant assigné In - 20 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre de positions de serrage par étage - 2
finition de la séparation longitudinale - orientable
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4017918960940
Réf. Sonepar
00126896094
Réf. Fournisseur
3046249
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.14...6 mm²
courant assigné In
20 A
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
nombre de positions de serrage par étage
2
finition de la séparation longitudinale
orientable
tension assignée (Ue)
500 V
mode de pose
autre
couleur
noir
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.14...4 mm²
section de raccordement cable rigide
0.14...6 mm²
section de raccordement cable souple
0.14...1.5 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
nombre d'étages
1
étages reliés à l'intérieur
Non
matériau du corps isolant
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
température d'utilisation
-60...105 °C
largeur
6.2 mm
hauteur
73 mm
profondeur
57.8 mm
plaque de fermeture requise
Non
finition de la séparation transversale
sans
avec prise de test intégrée
Non
Bloc de jonction de sectionnement, raccordement vissé, sections : 0,14 mm² - 6 mm², I nominale : 20 A, U nominale : 500 V, longueur : 57,8 mm, largeur : 6,2 mm, coloris : noir, montage : NS 35-7,5, NS 35-15