Phoenix Contact - Bloc de jonction sectionnable

Phoenix Contact - Bloc de jonction sectionnable

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...4 mm²

  • courant assigné In - 20 A

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • nombre de positions de serrage par étage - 2

  • finition de la séparation longitudinale - orientable

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4046356055789

Réf. Sonepar

00126605578

Réf. Fournisseur

3046362

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0.14...4 mm²

courant assigné In

20 A

finition raccordement électrique 1

raccordement à vis

nombre de positions de serrage par étage

2

finition de la séparation longitudinale

orientable

tension assignée (Ue)

400 V

mode de pose

autre

couleur

gris

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

0.14...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide

0.14...4 mm²

section de raccordement cable souple

0.14...1.5 mm²

finition raccordement électrique 2

raccordement à vis

nombre d'étages

1

étages reliés à l'intérieur

Non

matériau du corps isolant

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

température d'utilisation

-60...105 °C

largeur

5.2 mm

hauteur

49.1 mm

profondeur

57.8 mm

plaque de fermeture requise

Oui

finition de la séparation transversale

sans

avec prise de test intégrée

Non

Bloc de jonction universel, raccordement vissé, sections : 0,14 mm² - 4 mm², I nominale : 20 A, U nominale : 400 V, longueur : 57,8 mm, largeur : 5,2 mm, coloris : gris, montage : NS 35-7,5, NS 35-15