Phoenix Contact - Bloc de jonction fusibles

Phoenix Contact - Bloc de jonction fusibles

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'insert fusible - fusible plat

  • finition du porte-fusible - enfichable

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...6 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • nombre d'étages - 1

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

4017918100605

Réf. Sonepar

00126810060

Réf. Fournisseur

3118203

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition de l'insert fusible

fusible plat

finition du porte-fusible

enfichable

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0.2...6 mm²

finition raccordement électrique 1

raccordement à vis

nombre d'étages

1

courant assigné In

30 A

tension assignée (Ue)

250 V

mode de pose

profilé chapeau 35 mm

couleur

noir

type d'élément d'affichage pour l'affichage de défaillances

sans

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

6...6 mm²

section de raccordement cable rigide

0.2...10 mm²

section de raccordement cable souple

0.2...0.2 mm²

finition raccordement électrique 2

raccordement à vis

matériau du corps isolant

autre

température d'utilisation

-60...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

largeur

8.2 mm

hauteur

58.8 mm

profondeur

64 mm

plaque de fermeture requise

Non

Bloc de jonction pour fusible plat, sections : 0,2-6 mm², largeur : 8,2 mm, coloris : noir