Phoenix Contact - Contact a sertir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
courant de fonctionnement max. d'un contact - 12 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1.5...2.5 mm²
finition du raccordement électrique - autre
longueur de dénudage - 4 mm
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4017918093419
Réf. Sonepar
00126809341
Réf. Fournisseur
3190580
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts
goupille
courant de fonctionnement max. d'un contact
12 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
1.5...2.5 mm²
finition du raccordement électrique
autre
longueur de dénudage
4 mm
Contact mâle modulaire, à enfiler dans le capot ICC après sertissage du conducteur, pour conducteurs de 1,5 à 2,5 mm²