Phoenix Contact - Embout

Phoenix Contact - Embout

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 0.5 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 8 mm

  • couleur - blanc

  • isolé - Oui

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

4017918093662

Réf. Sonepar

00126809366

Réf. Fournisseur

3200014

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

section nominale

0.5 mm²

type de construction

standard

longueur de gaine

8 mm

couleur

blanc

isolé

Oui

matériau

cuivre

sans halogène

Oui

matériau isolant

polypropylène (PP)

traitement de la surface

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit

Non

avec drapeau de marquage

Non

emballage en bande

Non

taille AWG

20

Embout de câblage avec collerette isolante, section : 0,5 mm², longueur du fût : 8 mm, coloris : blanc, 100 pièces