Phoenix Contact - Embout

Phoenix Contact - Embout

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 16 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 12 mm

  • couleur - bleu

  • isolé - Oui

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

4017918094171

Réf. Sonepar

00126809417

Réf. Fournisseur

3200564

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

section nominale

16 mm²

type de construction

standard

longueur de gaine

12 mm

couleur

bleu

isolé

Oui

matériau

cuivre

sans halogène

Oui

matériau isolant

polypropylène (PP)

traitement de la surface

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit

Non

avec drapeau de marquage

Non

emballage en bande

Non

taille AWG

6

Embout de câblage avec collerette isolante, section : 16 mm², longueur du fût : 12 mm, coloris : bleu, 100 pièces