Phoenix Contact - Embout
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 10 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 12 mm
couleur - autre
isolé - Oui
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4017918094614
Réf. Sonepar
00126809461
Réf. Fournisseur
3201068
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
section nominale
10 mm²
type de construction
standard
longueur de gaine
12 mm
couleur
autre
isolé
Oui
matériau
cuivre
sans halogène
Oui
matériau isolant
polypropylène (PP)
traitement de la surface
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Non
avec drapeau de marquage
Non
emballage en bande
Non
taille AWG
8
Embout de câblage avec collerette isolante, section : 10 mm², longueur du fût : 12 mm, coloris : ivoire, 100 pièces