Phoenix Contact - Embout
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 25 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 16 mm
couleur - marron
isolé - Oui
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4017918094638
Réf. Sonepar
00126809463
Réf. Fournisseur
3201084
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
section nominale
25 mm²
type de construction
standard
longueur de gaine
16 mm
couleur
marron
isolé
Oui
matériau
cuivre
sans halogène
Oui
matériau isolant
polypropylène (PP)
traitement de la surface
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Non
avec drapeau de marquage
Non
emballage en bande
Non
taille AWG
4
Embout de câblage avec collerette isolante, section : 25 mm², longueur du fût : 16 mm, coloris : marron, 50 pièces