Phoenix Contact - Bloc de jonction simple

Phoenix Contact - Bloc de jonction simple

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.25...1.5 mm²

  • courant assigné In - 17.5 A

  • finition raccordement électrique 1 - fiche

  • mode de pose - profilé chapeau 35 mm

  • nombre de positions de serrage par étage - 2

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4017918932411

Réf. Sonepar

00126893241

Réf. Fournisseur

3205019

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0.25...1.5 mm²

courant assigné In

17.5 A

finition raccordement électrique 1

fiche

mode de pose

profilé chapeau 35 mm

nombre de positions de serrage par étage

2

tension assignée (Ue)

800 V

couleur

gris

section de raccordement cable rigide

0.25...1.5 mm²

section de raccordement cable souple

0.25...1.5 mm²

finition raccordement électrique 2

fiche

nombre d'étages

1

matériau du corps isolant

autre

température d'utilisation

-60...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

largeur

5.2 mm

hauteur

39.3 mm

profondeur

58.8 mm

finition antidéflagrante 'Ex e'

Oui

plaque de fermeture requise

Oui

étages reliés à l'intérieur

Non

Bloc de jonction simple à raccordement autodénudant, raccordement autodénudant, sections : 0,25 mm² - 1,5 mm², largeur : 5,2 mm, coloris : gris, type de montage : NS 35-7,5, NS 35-15