Phoenix Contact - Bloc de jonction simple
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.25...1.5 mm²
courant assigné In - 17.5 A
finition raccordement électrique 1 - fiche
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 3
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4017918932442
Réf. Sonepar
00126893244
Réf. Fournisseur
3205048
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.25...1.5 mm²
courant assigné In
17.5 A
finition raccordement électrique 1
fiche
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage
3
tension assignée (Ue)
800 V
couleur
gris
section de raccordement cable rigide
0.25...1.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.25...1.5 mm²
finition raccordement électrique 2
fiche
nombre d'étages
1
matériau du corps isolant
autre
température d'utilisation
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
5.2 mm
hauteur
39.3 mm
profondeur
76.4 mm
finition antidéflagrante 'Ex e'
Oui
plaque de fermeture requise
Oui
étages reliés à l'intérieur
Non
Bloc de jonction simple, raccordement autodénudant, sections : 0,25 mm² - 1,5 mm², largeur : 5,2 mm, coloris : gris, type de montage : NS 35-7,5, NS 35-7,5