Phoenix Contact - Bloc de jonction simple
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...1.5 mm²
courant assigné In - 17.5 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 2
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4046356564427
Réf. Sonepar
00126208126
Réf. Fournisseur
3208126
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.14...1.5 mm²
courant assigné In
17.5 A
finition raccordement électrique 1
raccordement par borne à ressort
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage
2
tension assignée (Ue)
500 V
couleur
bleu
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.14...1 mm²
section de raccordement cable rigide
0.14...1.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.14...1.5 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement par borne à ressort
nombre d'étages
1
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
3.5 mm
hauteur
30.5 mm
profondeur
45 mm
finition antidéflagrante 'Ex e'
Oui
plaque de fermeture requise
Oui
étages reliés à l'intérieur
Non
Bloc de jonction simple, raccordement Push-in, sections : 0,14 mm² - 1,5 mm², largeur : 3,5 mm, coloris : bleu, type de montage : NS 35-7,5, NS 35-15