Phoenix Contact - Flasque d'extremite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la plaque de fermeture - Oui
finition de la plaque intermédiaire - Non
épaisseur - 2.2 mm
couleur - gris
encliquetable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356564380
Réf. Sonepar
00126208184
Réf. Fournisseur
3208184
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition de la plaque de fermeture
Oui
finition de la plaque intermédiaire
Non
épaisseur
2.2 mm
couleur
gris
encliquetable
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
Flasque, longueur : 54 mm, largeur : 2,2 mm, hauteur : 24,3 mm, coloris : gris