Phoenix Contact - Bloc de jonction pour capteurs - actionneurs

Phoenix Contact - Bloc de jonction pour capteurs - actionneurs

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...2.5 mm²

  • courant assigné In - 18 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort

  • nombre de positions de serrage par étage - 2

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4046356143325

Réf. Sonepar

00126614332

Réf. Fournisseur

3209015

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0.08...2.5 mm²

courant assigné In

18 A

tension assignée (Ue)

250 V

finition raccordement électrique 1

raccordement par borne à ressort

nombre de positions de serrage par étage

2

mode de pose

profilé chapeau 35 mm

couleur

gris

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

0.14...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide

0.08...4 mm²

section de raccordement cable souple

0.08...2.5 mm²

nombre d'étages

2

étages reliés à l'intérieur

Non

finition raccordement électrique 2

raccordement par borne à ressort

connexion transversale

Oui

matériau du corps isolant

thermoplastique

température d'utilisation

-60...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

largeur

5.2 mm

hauteur

44.5 mm

profondeur

75 mm

finition antidéflagrante 'Ex e'

Non

plaque de fermeture requise

Oui

commutation LED pour

non

avec raccordement PE

Non

avec raccordement de blindage

Non

avec fonction d'alimentation

Oui

fonction de séparation

Non

BJ pour capteurs - actionneurs, raccordement à ressort, sections : 0,08 mm² - 4 mm², largeur : 5,2 mm, coloris : gris, type de montage : NS 35-7,5, NS 35-15