Phoenix Contact - Fiche porte-fusible pour bloc de jonction TG

Phoenix Contact - Fiche porte-fusible pour bloc de jonction TG

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille - 5x20 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6.3 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • type de tension - AC/DC

  • modèle - fusible en céramique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4046356548335

Réf. Sonepar

00126654833

Réf. Fournisseur

3209235

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

taille

5x20 mm

calibre/courant nominal assigné (In)

6.3 A

tension assignée (Ue)

400 V

type de tension

AC/DC

modèle

fusible en céramique

Fiche porte-fusible, I nominale : 6,3 A, U nominale : 500 V, largeur : 5,2 mm, type de fusible : G - 5 x 20, type de fusible : FO, coloris : noir