Phoenix Contact - Fiche porte-fusible pour bloc de jonction TG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 6.3 A
tension assignée (Ue) - 12 V
type de tension - DC
modèle - fusible en verre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356548342
Réf. Sonepar
00126654834
Réf. Fournisseur
3209248
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
taille
5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In)
6.3 A
tension assignée (Ue)
12 V
type de tension
DC
modèle
fusible en verre
Fiche porte-fusible, I nominale : 6,3 A, U nominale : 500 V, largeur : 5,2 mm, type de fusible : G - 5 x 20, type de fusible : FO, coloris : noir