Phoenix Contact - Capot pour connecteur COMBI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - autre
disposition de l'entrée de câble - autre
type de verrouillage - autre
largeur - 46.8 mm
hauteur - 36.8 mm
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
4046356366960
Réf. Sonepar
00126636696
Réf. Fournisseur
3209507
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition du boîtier
autre
disposition de l'entrée de câble
autre
type de verrouillage
autre
largeur
46.8 mm
hauteur
36.8 mm
profondeur
36.98 mm
revêtement du boîtier
autre
couleur du boîtier/corps
gris
avec presse-étoupe
Non
méthode de montage du raccord de câble
autre
avec volet de protection
Non
avec piquage
Non
avec garniture d’étanchéité
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
température d'utilisation
-60...105 °C
finition CEM
Non
résistant à la corrosion
Non
résistant aux UV
Non
Capots de câble, longueur : 19,9 mm, largeur : 46,8 mm, hauteur : 36,8 mm, Nombre de pôles : 9, coloris : gris