Phoenix Contact - Connecteur Push-in COMBI

Phoenix Contact - Connecteur Push-in COMBI

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - insert mâle

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...2.5 mm²

  • courant assigné In - 24 A

  • nombre de pôles - 3

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

4046356366779

Réf. Sonepar

00126636677

Réf. Fournisseur

3209882

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle

insert mâle

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0.14...2.5 mm²

courant assigné In

24 A

nombre de pôles

3

finition du raccordement électrique

raccordement par borne à ressort

tension assignée (Ue)

500 V

section de conducteur connectable

0.14...4 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

0.14...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide

0.14...4 mm²

section de raccordement cable souple

0.14...2.5 mm²

nombre total de pôles sans contact de mise à la terre

3

largeur

15.6 mm

connectable

Oui

Connecteurs, raccordement Push-in, Nombre de pôles : 3, sections : 0,14 mm² - 4 mm², largeur : 15,6 mm, hauteur : 39 mm, coloris : gris