Phoenix Contact - Connecteur Push-in COMBI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - insert mâle
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...2.5 mm²
courant assigné In - 24 A
nombre de pôles - 1
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4046356333474
Réf. Sonepar
00126633347
Réf. Fournisseur
3210062
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
insert mâle
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.14...2.5 mm²
courant assigné In
24 A
nombre de pôles
1
finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort
tension assignée (Ue)
500 V
section de conducteur connectable
0.14...4 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.14...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide
0.14...4 mm²
section de raccordement cable souple
0.14...2.5 mm²
nombre total de pôles sans contact de mise à la terre
1
largeur
5.2 mm
connectable
Oui
Connecteurs, raccordement Push-in, Nombre de pôles : 1, sections : 0,14 mm² - 4 mm², largeur : 5,2 mm, hauteur : 39 mm, coloris : gris