Phoenix Contact - Bloc de jonction sectionnable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...4 mm²
courant assigné In - 16 A
finition raccordement électrique 1 - autre
nombre de positions de serrage par étage - 2
finition de la séparation longitudinale - enfichable
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4046356693707
Réf. Sonepar
00126669370
Réf. Fournisseur
3210157
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.14...4 mm²
courant assigné In
16 A
finition raccordement électrique 1
autre
nombre de positions de serrage par étage
2
finition de la séparation longitudinale
enfichable
tension assignée (Ue)
400 V
mode de pose
autre
couleur
gris
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.14...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide
0.14...4 mm²
section de raccordement cable souple
0.14...2.5 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement par borne à ficher
nombre d'étages
1
étages reliés à l'intérieur
Non
matériau du corps isolant
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
température d'utilisation
-60...105 °C
largeur
5.2 mm
hauteur
35.2 mm
profondeur
70.1 mm
plaque de fermeture requise
Oui
finition de la séparation transversale
enfichable
avec prise de test intégrée
Non
BJ à couteau de sectionnement, raccordement Push-in, sections : 0,14 mm² - 4 mm², I nominale : 16 A, U nominale : 400 V, longueur : 70,1 mm, largeur : 5,2 mm, coloris : gris, montage : NS 35-7,5, NS 35-15