Phoenix Contact - Bloc de joncton a fonction
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...4 mm²
courant assigné In - 20 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ficher
nombre de positions de serrage par étage - 2
finition de la séparation longitudinale - enfichable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356333566
Réf. Sonepar
00126633356
Réf. Fournisseur
3210185
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.14...4 mm²
courant assigné In
20 A
finition raccordement électrique 1
raccordement par borne à ficher
nombre de positions de serrage par étage
2
finition de la séparation longitudinale
enfichable
tension assignée (Ue)
400 V
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
couleur
gris
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.14...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide
0.14...4 mm²
section de raccordement cable souple
0.14...2.5 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement par borne à ficher
nombre d'étages
1
étages reliés à l'intérieur
Non
matériau du corps isolant
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
température d'utilisation
-60...105 °C
largeur
5.2 mm
hauteur
36.5 mm
profondeur
62 mm
plaque de fermeture requise
Oui
finition de la séparation transversale
sans
avec prise de test intégrée
Non
Bloc de jonction de sectionnement, raccordement Push-in, sections : 0,14 mm² - 4 mm², I nominale : 20 A, U nominale : 400 V, longueur : 62 mm, largeur : 5,2 mm, coloris : gris, montage : NS 35-7,5, NS 35-15