Phoenix Contact - Bloc de jonction double etage a composant
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de composant - diode
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...4 mm²
courant assigné In - 0.5 A
finition raccordement électrique 1 - autre
nombre de positions de serrage par étage - 2
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4046356419031
Réf. Sonepar
00126641903
Réf. Fournisseur
3210936
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de composant
diode
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.14...4 mm²
courant assigné In
0.5 A
finition raccordement électrique 1
autre
nombre de positions de serrage par étage
2
tension assignée (Ue)
500 V
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
couleur
gris
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.14...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide
0.14...4 mm²
section de raccordement cable souple
0.14...2.5 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement par borne à ficher
nombre d'étages
2
étages reliés à l'intérieur
Non
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
5.2 mm
hauteur
68.18 mm
profondeur
68 mm
plaque de fermeture requise
Oui
Bloc de jonction à 2 étages, raccordement Push-in, sections : 0,14 mm² - 4 mm², I nominale : 20 A, U nominale : 500 V, longueur : 68 mm, largeur : 5,2 mm, coloris : gris, montage : NS 35-7,5, NS 35-15