Phoenix Contact - Flasque d'extremite

Phoenix Contact - Flasque d'extremite

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la plaque de fermeture - Oui

  • finition de la plaque intermédiaire - Non

  • épaisseur - 2.2 mm

  • couleur - gris

  • encliquetable - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4046356412735

Réf. Sonepar

00126641273

Réf. Fournisseur

3211003

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition de la plaque de fermeture

Oui

finition de la plaque intermédiaire

Non

épaisseur

2.2 mm

couleur

gris

encliquetable

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

Flasque, longueur : 62 mm, largeur : 2,2 mm, coloris : gris