Phoenix Contact - Bloc de jonction avec raccordement a la terre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction PEN possible - Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...10 mm²
finition raccordement électrique 1 - autre
nombre d'étages - 1
nombre de positions de serrage par étage - 3
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356496070
Réf. Sonepar
00126211498
Réf. Fournisseur
3211498
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
fonction PEN possible
Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...10 mm²
finition raccordement électrique 1
autre
nombre d'étages
1
nombre de positions de serrage par étage
3
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
couleur
vert/jaune
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.5...6 mm²
section de raccordement cable rigide
0.5...10 mm²
section de raccordement cable souple
0.5...10 mm²
finition raccordement électrique 2
autre
matériau du corps isolant
autre
température d'utilisation
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
8.2 mm
hauteur
42.2 mm
profondeur
74.2 mm
plaque de fermeture requise
Oui
BJ pour conducteur de protection, raccordement Push-in, sections : 0,5 mm² - 10 mm², largeur : 8,2 mm, hauteur : 42,2 mm, coloris : vert-jaune, type de montage : NS 35-7,5, NS 35-15